• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92734 - PD2N-LON-AP

  • PD2N-LON-AP détecteur de présence LON avec capteur de lumière
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92734
    • Référence Sonepar : 00319992734
    • EAN : 4007529927340
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PD2N-LON-AP détecteur de présence LON avec capteur de lumière type de pose: encastré puissance interne: <0,5 W portée: max 10m pour un mouvement transversal max 6m pour un mouvement frontal max 4m en assise tension: 24 V AC / DC+/-20

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence LON avec capteur de lumière intégré pour une commande d'éclairage en dfonction de la lumière du jourLes fonctions suivantes peuvent être mises à disposition comme variables BUS :1 x capteur de lumière1 x capteur de présence1 x contrôleur de présence et de lumière1 x contrôleur de présence1 x module de commande SSC2 x interrupteur de store3 x fonction bouton-poussoir1 x fonction scèneMode d'opération automatique ou semi-automatiqueMode commutation ou variationInterface pratique avec les systèmes CVCFT5000-LON-transceiverToutes les propriétés de configuration modifiables par Network VariablesTélécommande (en option)Paramétrages avec outil d'installation LONTemporisation d'allumage et d'extinction de la lampe d'orientation réglable en l'absence de personnesLes articles sont compatibles depuis Window 7 inclusDomaines d'application :escaliers, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver