• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92910 - PD9-M-DIM-FP-BL

  • PD9-M-DIM-FP-BL Mini détecteur de présence 1-10V Faux plafond blanc
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92910
    • Référence Sonepar : 00319992910
    • EAN : 4007529929108
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PD9-M-DIM-FP-BL mini détecteur de présence 1-10V faux plafond blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais 6m de face 4m en assise canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5

•Les Atouts de l'article:

Mini-détecteur de présence pour une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jourInterface 1 - 10 V pour la commande de ballasts analogiques à gradationCanal de commutation supplémentaire pour une des deux fonctions suivantesCut-Off (Coupure automatique de tous les ballasts électroniques pour éviter une consommation en veille inutile) oderCVC (pour le contrôle écoénergétique des systèmes de Chauffage, de Ventilation ou de Climatisation ou pour l'affichage de la présence)Possibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoirBalisage à 20% possibleVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesFonctions programmables par une télécommande obligatoireRelais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges LEDLe bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteurEviter les consommations du système d'élairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminairesColerette de 45 mm et obturateurs comprisDomaines d'application : petits bureaux, corridors/voies de circulation, espaces humides et salles de bain

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver