• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92924 - PD9-M-DIM-GH-FP-BL

  • PD9-M-DIM-GH-FP-BL mini détecteur de présence 1-10 V hauteur max 10 m
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92924
    • Référence Sonepar : 00319992924
    • EAN : 4007529929245
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PD9-M-DIM-GH-FP-BL mini détecteur de présence 1-10 V hauteur max 10m type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=10 m: 6m de biais canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi sortie: 1-10V

•Les Atouts de l'article:

Mini-détecteur de présence spécial hauteurs importantes pour une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jourInterface 1 - 10 V pour la commande de ballasts analogiques à gradationCanal de commutation supplémentaire pour la fonction suivante :Cut-Off (Coupure automatique de tous les ballasts électroniques pour éviter une consommation en veille inutile)Balisage à 20% possiblePossibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoirVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesFonction variation possible jusqu'à une hauteur de montage de 5 mRelais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges LEDFonctions programmables par une télécommande obligatoireLe bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteurEviter les consommations du système d'élairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminairesColerette de 45 mm et obturateur comprisDomaines d'application : escaliers, salles de sports/ entrepôts

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver