• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92933 - PD9-S-IP65-GH-FP

  • PD9-S-IP65-GH-FP détecteur escalve 360° IP65 grande hauteur
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92933
    • Référence Sonepar : 00319992933
    • EAN : 4007529929337
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PD9-S-IP65-GH-FP mini détecteur esclave hauteur maximum 10m IP65 hauteur de pose max: 10m type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=10m: 6m de biais indice de protection: IP65 / Classe II

•Les Atouts de l'article:

Capteur esclave, en particulier pour locaux humides, adapté aux mini-détecteurs de présence pour des hauteurs élevées PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FPPour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver