• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92942 - PD9-S-SDB-FP argent

  • PD9-S-SDB-FP argent détecteur esclave 360° IP65 faux plafond
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92942
    • Référence Sonepar : 00319992942
    • EAN : 4007529929429
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PD9-S-SDB-FP argent appareil esclave spécial salles de bains PD9 faux plafond dimensions: 36 x 28 mm angle de détection: horizontal 360° (montage plafond) portée: max 10m pour un mouvement transversal

•Les Atouts de l'article:

Appareil esclave prévu pour des appliquations étanches à l'humidité, adapté pour l'utilisation avec le mini-détecteur de présence PD9-M-1C-SDB-IP65-FCPour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver