• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 94325 - Indoor 140L cadre non inclus

  • Indoor 140L-cadre noir incl. interrupteur auto BP veilleuse-balisage-éclairage
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 94325
    • Référence Sonepar : 00319994325
    • EAN : 4007529943258
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Indoor 140L-cadre non inclus interrupteur auto BP veilleuse-balisage-éclairage type de pose: mural champ de détection: 140° zones de détection h=2,20: 8m de biais 3m de face canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W maxi

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence mural avec bouton-poussoir intégréUn canal de commutation pour l'éclairage (lumière principale ou d'orientation au choixEquipé d'une veilleuse de nuit et d'un balisageExtension de la zone de détection avec max. 5 détecteurs Indoor 140-LPossibilité de l'utiliser comme appareil maître ou appareil esclaveRelais avec précontact en tungstène, optimisé par charges LEDDisponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 4 couleurs différentes pour les cadres commandés séparemment (dimensions recouvrement intérieur (50 x 50 mm)Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.Cadre B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponiblesDomaines d'application :couloirs d'hôtel, chambres et maisons de retraite

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver