• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 94453 - Hublot L1 mur/plaf.

  • Hublot L1 mur./plaf. hublot pour montage mural ou plafond idéal pour HF-L1
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 94453
    • Référence Sonepar : 00319994453
    • EAN : 4007529944538
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot L1 mur/plafond hublot pour montage mural ou plafond idéal pour HF-L1 tension: 230 V AC +10% 50/60Hz dimensions: 275 x 85 mm appareil d'éclairage: max. 23 W avec douille E 27 sécurité photobiologique: RG0

•Les Atouts de l'article:

Hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréableIdéal comme complémennt pour HF-L1Livré sans ampouleExemples d'application :corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver