• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bega - 99366K4 - Luminaire encastre dans le sol

  • Luminaire encastre dans le sol, Acier inoxydable mat - 4000 K
    • Fabricant : Bega
    • Réf. fabricant : 99366K4
    • Référence Sonepar : 00384008885
    • EAN : 4044017252553
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur à LED pour installation dans des surfaces stabilisées percés de découpes du site ø 45 mm. Autorisant le roulement de véhicules équipés de pneumatiques. Pour pression maximale 1 000 kg. Au centre du verre la température atteint 30 °C (mesurée selon EN 60598 à une température ambiante de ta 15 °C). Le luminaire ne doit pas être installé dans des voies de circulation où il serait soumis à des sollicitations mécaniques horizontales provoquées par des freinages, des accélérations et des changements de direction. Luminaire à encastrer à LED sans bloc d’alimentation. Luminaire en acier inoxydable résistant. Matériau No. 1.4301. Bague d'encastrement en polyamide. Verre de sécurité clair. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Câble de raccordement H05RN8-F 2x1@. Longueur de câble 3 m. Classe de protection III 3. Degré de protection IP 68 20 m. Etanche à la poussière et à l'immersion permanente. Profondeur maximum d'immersion 20 m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver