• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BF LIGHT - BF-UL3ACW - balisage 3w 3000°k ac230v

  • encastre/balisage 3w inox 316l ip67 ac230v 3000°k
    • Fabricant : BF LIGHT
    • Réf. fabricant : BF-UL3ACW
    • Référence Sonepar : 05821000189
    • EAN : 3701179600523
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

encastre de sol/balisage /3watts/3000°k/100Lm/Watts/Inox 316L/IP67/AC230V/faisceau 30°/accesoires lentilles 15°+ 60°+filtres bleu/vert/rouge/ambre/non dimmable/encastrement Ø85mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver