• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BF LIGHT - BF105Y - balisage ambre dc12v

  • balisage 0,3w ambre dc12v ip67 inox 316l
    • Fabricant : BF LIGHT
    • Réf. fabricant : BF105Y
    • Référence Sonepar : 05821000075
    • EAN : 3701179600660
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

balisage gamme deck plug&play/DC12V/0,3watts/ambre/30Lumens/faisceau 60°/Inox 316L/IP67/inter-connectable/cable 2x50cm/non dimmable/encastrement Ø24mm/recouvre Ø30mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver