« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
BHN Thermique - 046089 - Gaine 6m pour AGI22
Gaine 6m pour AGI22 souple renforcée diam 350mm-L6m-M2
Fabricant : BHN Thermique
Réf. fabricant : 046089
Référence Sonepar : 03831046089
Description
Gaine souple renforcée Ø350mm Lg 6 mètres M2 pour AGI22