« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
BHN Thermique - 046092 - Gaine 6m pour AGE30-3
Gaine 6m pour AGE30-3 souple renforcee diam 400mm-L6m-M2
Fabricant : BHN Thermique
Réf. fabricant : 046092
Référence Sonepar : 03831046092
Description
Gaine souple renforcée Ø400mm Lg 6 mètres M2 pour AGE30-3