• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BHN Thermique - 101215 - Rad ail-1,5kW-inox316-IP66-Therm

  • Radiateur ailet inox 316-1500W-230V/400V3(N)-IP66/67-L840mm-therm 5à30°C
    • Fabricant : BHN Thermique
    • Réf. fabricant : 101215
    • Référence Sonepar : 03831101215
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ailettes inox 316-1500W-230V-IP66/67-thermostat 5 à 30°C-Long 840mm-6.2kg

•Les Atouts de l'article:

Inox 316 1500W 230V IP66/67 Thermostat avec réglage de Hors Gel à 30°C monté sur l'appareil Longeur 840mm Poids 6.2kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver