• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BHN Thermique - 101405 - Rad ail-500W-inox-BT-IP66-Therm

  • Radiateur ailet inox 409-500W-230V-IP66/67-therm 5 à 30°C-bas temp 67K-1040mm-7.
    • Fabricant : BHN Thermique
    • Réf. fabricant : 101405
    • Référence Sonepar : 03831101405
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ailet inox 409-500W-230V-IP66/67-therm 5 à 30°C-bas temp 67K-1040mm-7.7kg

•Les Atouts de l'article:

Inox 409 500W 230V Basse température de surface ?67K IP66/67 Thermostat avec réglage de Hors Gel à 30°C monté sur l'appareil Longeur 1040mm Poids 7.7kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver