• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BHN Thermique - 111244 - ADF-ATEX-T4-750W-240V/1-415V3

  • ADF Conv-240/1-400V/3-750W-certification ATEX Ex II 2 G Ex"e" II T4 (135°C) IP66
    • Fabricant : BHN Thermique
    • Réf. fabricant : 111244
    • Référence Sonepar : 03831111044
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convecteur-240/1-415V/3ph(N)-750W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certification Ex"e" II T4 (135°C) - IEC/EN6007960 1 IEC/EN600796-7 - GOST - IP66

•Les Atouts de l'article:

ADF-ATEX Ex"e"-T4-750 W-240V/1-415V/3ph(N)-1896mm-21kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver