Description
ADF-ATEX Ex"d"-T3-500W-230V/1-800mm-9kg
•Les Atouts de l'article:
ADF-ATEX Ex"d"-T3-500W-230V/1-800mm-9kg
•Les Atouts de la gamme:
BHEX T3 Convecteur antidéflagrant EX »d » T3. Puissances de 500 à 2?000 Watts en 230 V/1. Prévoire régulation pour les réf. BHEX-D. Models BHEX-DT sont équipé avec un thermostat.
Certifié ATEX/IECEx Ex II 2 G/D Ex d IIC T3 : adapté aux zones 1 & 2. Ext IIIC T3 200°C Db adaptés aux zones 21 & 22 CU TR (EAC), IP67. LCIE 04 ATEX 6016 X (ATEX certified units).
Couvert par des normes EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1.
Applications : stocks de peintures, installations pétrolières et de gaz, stations-service, hangars d’aviation, industries chimiques… aux endroits où la présence est possible d’essence, dérivés d’huile, nombreux produits pétrochimiques.
•Les Atouts de l'article:
ADF-ATEX Ex"d"-T3-500W-230V/1-800mm-9kg
•Les Atouts de la gamme:
BHEX T3 Convecteur antidéflagrant EX »d » T3. Puissances de 500 à 2?000 Watts en 230 V/1. Prévoire régulation pour les réf. BHEX-D. Models BHEX-DT sont équipé avec un thermostat.
Certifié ATEX/IECEx Ex II 2 G/D Ex d IIC T3 : adapté aux zones 1 & 2. Ext IIIC T3 200°C Db adaptés aux zones 21 & 22 CU TR (EAC), IP67. LCIE 04 ATEX 6016 X (ATEX certified units).
Couvert par des normes EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1.
Applications : stocks de peintures, installations pétrolières et de gaz, stations-service, hangars d’aviation, industries chimiques… aux endroits où la présence est possible d’essence, dérivés d’huile, nombreux produits pétrochimiques.