• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BHN Thermique - 115001 - ADF-ATEX EXd-T6-1000W-230V

  • ADF-ATEX EXd-T6-1000W-230V
    • Fabricant : BHN Thermique
    • Réf. fabricant : 115001
    • Référence Sonepar : 03831115001
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ATEX II 2 G/D-EX"d"-T6-1000W-230V/1

•Les Atouts de l'article:

ATEX II 2 G/D-Ex"d"-T6-1000W-230V/1

•Les Atouts de la gamme:

FLR Convecteur antidéflagrant T6. Puissances de 1?000 à 3?000 Watts en 230 V. Avec (réf. FLR-A) ou sans thermostat (réf. FLR) monté sur l’appareil.Convient pour Zones Explosibles Zones 1 et 2 ou Zones 21 et 22, avec particule de poussière. Utilisable dans une température ambiante de -20°C à +40°C.Numéro de l’attestation CE : LCIE 00 ATEX 6012 X / 02. ATEX directive 94/9/EC. Certifié ATEX II 2 G/D Ex’d’ IIC T6 Ex tD A21 IP6X T85°C EN60079-0, EN60079-1, EN61241-0 + EN61241-1.Applications : usines et stocks d’explosifs, de produits chimiques, de feux d’artifice et dépôts de munitions ainsi que les raffineries de sucre, silos à grains…