• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BHN Thermique - 121647 - Therm IP54 prog -50 à +150°C

  • Thermostat dans bte IP54-max 20A 4500W 230V, sonde câble fourni et alarme max 8A
    • Fabricant : BHN Thermique
    • Réf. fabricant : 121647
    • Référence Sonepar : 03831121647
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat dans bte IP54 dim 125x200x122mm, program -50 à +150°C, max 20A 4500W 230V, sonde câble fourni et alarme max 8A 1500W, sonde câble alarme non fourni NTC 5kO @ 20°C long 2 m