« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Blachere - PIX03 - Cerce D 130 cm - GM
Cerce D130 cm(perimetre : 4 m)
Fabricant : Blachere
Réf. fabricant : PIX03
Référence Sonepar : 00099002074
Description
pour mat de ø 60 à 200 mm et fixation parfeuillard