• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Blachere - PRTR24V - Alim decoupage 24Vdc-25W

  • Alim a decoupage 24Vdc-25W
    • Fabricant : Blachere
    • Réf. fabricant : PRTR24V
    • Référence Sonepar : 00099000593
    • EAN : 3587880009073
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Alimentation 230V~50Hz/24Vd.c-usage extérieur-l'unité

Documentation

Fréquemment dans le même panier