« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Blachere - PRTR24VI - Alimen a decoupage 24Vdc-42W
Aliment a decoupage 24Vdc-30W
Fabricant : Blachere
Réf. fabricant : PRTR24VI
Référence Sonepar : 00099008600
EAN : 3587880054936
Description
Pour usage intérieur uniquementEntrée 230V~/ Sortie 24Vdc-IP20 - Sortie câble 1m PVC blanc avec connecteur F-C2 24V. Couleur blanche-câble d'entrée 2m 230V H05RNF 2x1mm2 +fiche 2 pôles sans terre-l'unité