« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Blachere - SAP05-1 - SAPIN PVC - H:120cm
SAPIN PVC - H:120cm - 458 brins PVC - socle en bois - usage intérieur seulement
Fabricant : Blachere
Réf. fabricant : SAP05-1
Référence Sonepar : 00099010611
EAN : 3587880065116
Description
SAPIN PVC - H:120cm H:120cm - 458 brins PVC - socle en bois - usage intérieur seulement - l'unitéTaille de la base en bois MDF - L:35cm x I:35cm x H:5cm