« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Blachere - SAP06-1 - SAPIN PE & PVC - H:150cm
SAPIN PE & PVC - H:150cm 754 brins PE & PVC
Fabricant : Blachere
Réf. fabricant : SAP06-1
Référence Sonepar : 00099010614
EAN : 3587880065154
Description
SAPIN PE & PVC - H:150cm H:150cm - 754 brins PE & PVC - socle en bois - usage intérieur seulement - l'unitéTaille de la base en bois MDF - L:40cm x I:40cm x H:5cm