« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Blachere - SAP06-2 - SAPIN PE & PVC - H:180cm
SAPIN PE & PVC - H:180cm - 978 brins PE & PVC
Fabricant : Blachere
Réf. fabricant : SAP06-2
Référence Sonepar : 00099010615
EAN : 3587880065178
Description
SAPIN PE & PVC - H:180cm H:180cm - 978 brins PE & PVC - socle en bois - usage intérieur seulement - l'unitéTaille de la base en bois MDF - L:46cm x I:46cm x H:5cm