• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BLM - 150203 - Pass. cbl. ISO20 EPDM 8-13 mm

  • Passe-câble 8-13 mm EPDM 7001 ISO20
    • Fabricant : BLM
    • Réf. fabricant : 150203
    • Référence Sonepar : 00770150203
    • EAN : 3701217918443
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Passe-câble IP67, filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 8 à 13 mm, paroi de 1 à 4 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7001

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver