• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BLM - 560429 - BDD OPTIBOX 650°C 1/4T 100x100

  • Boîte OPTIBOX IP55 650° 100x100x55 1/4T
    • Fabricant : BLM
    • Réf. fabricant : 560429
    • Référence Sonepar : 00770790319
    • EAN : 3701217914483
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîtier de dérivation OPTIBOX IP55 100x100x52 mm avec couvercle à fermeture 1/4 de tour, 650°C, bi-injectée avec corps en polypropylène sans halogène et tétines en SEBS, 9 entrées de 4 à 25 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver