« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
BLM - 611390 - 1m 1.5mm eq. 90 oeil + OneWay
Kit 1m. filin 1.5mm equ. 90 a clouer+ver.One Way
Fabricant : BLM
Réf. fabricant : 611390
Référence Sonepar : 00770611390
EAN : 2061139000000
Description
Kit de suspension Agrip avec verrou One Way + 1 mètre de filin avec équerre 90° à clouer diamètre 1.5mm