• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - LA1-UM40E-1 - Colonne 40W en 100V ou 8 ohms.

  • Colonne 40W en 100V ou 8 ohms. EN 54-24. Aluminium. Interieur et exterieur. Livr
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : LA1-UM40E-1
    • Référence Sonepar : 00197201091
    • EAN : 8717332487820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colonne 40W en 100V ou 8 ohms. EN 54-24. Aluminium. Intérieur et extérieur. Livrée avec étrier de fixation.Commutateur de sélection de puissance. Bornier en céramique pour câble CR1-C1. Emplacement pour monter la carte de surveillance Pra

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver