• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - LB2-UC15-L1 - Enceinte 2 voies 15W en 100V o

  • Enceinte 2 voies 15W en 100V ou 8 Ohms. Matiere ABS. Utilisation en interieur. L
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : LB2-UC15-L1
    • Référence Sonepar : 00197000619
    • EAN : 8717332914074
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte 2 voies 15W en 100V ou 8 Ohms. Matière ABS. Utilisation en intérieur. Livrée avec support pour montage horizontale ou vertical. Commutateur de sélection de puissance 1, 1-2, 1-4, 1-8. Livrée avec un câble de 2m. Existe en 2 couleur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver