• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - LBB1990/00 - Controleur 6 zones EN 54-16

  • Controleur PLENA VAS 6 zones_EN 54-16_240W
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : LBB1990/00
    • Référence Sonepar : 00197552609
    • EAN : 8717332015375
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LBB 1990/00 - Contrôleur pour système de sonorisation et d'évacuation Plena. Pièce centrale du Système de sonorisation et d'évacuation Plena VAS. Certification EN 54-16 et conforme à la norme EN 60849. Gestionnaire de messages et amplificateur 240 W intégré. Six sorties de zones. 6 déclencheurs d'urgence et 6 déclencheurs normaux. Dimensions (H x l x P) 144 x 430 x 370mm. 21,17Kg.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver