« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Bosch Security Systems - LBB4116/00 - Cable install. systeme 100m
Cable d'installation systeme, 100m
Fabricant : Bosch Security Systems
Réf. fabricant : LBB4116/00
Référence Sonepar : 00197552091
EAN : 8717332001101
Description
Bobine de câble DCN NG de 100 mètres_Diamètre du câble 6mm