• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - LC1-UM24E8 - Haut-parleur de plafond 24W 2

  • Haut-parleur de plafond 24W 2 voies coaxiales en 100V. EN 54-24. Grille en metal
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : LC1-UM24E8
    • Référence Sonepar : 00197552302
    • EAN : 8717332334094
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur de plafond 24W 2 voies coaxiales en 100V. EN 54-24. Grille en métalblanc (RAL9010).. Bornier en céramique pour câble CR1-C1. Emplacements pour monter les cartes de surveillance Praesideo + carte pilot tone 20Khz LC1-PIB.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver