• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - LC2-PC30G6-4 - Paire Haut-parl. plaf. 4 30W

  • Haut-parleur de plafond 30W 4, circulaire, grille en metal (jeu de 2pieces).
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : LC2-PC30G6-4
    • Référence Sonepar : 00197552305
    • EAN : 8717332343492
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LC2-PC30G6-4 - Haut-Parleur de Plafond 30 W Haute Qualité, circulaire, grille en métal, protection métallique arrière intégrée, moteur 102 mm coaxial (système bidirectionnel), bornier à vis à trois voies, fourni avec barre de renfort pour faux plafond et anneau en C, blanc RAL 9010 (jeu de 2 pièces).. Dimensions: 210 x 176 mm. Blanc (RAL 9010). 2,7 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver