• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - LC2-PC30G6-8 - Paire Haut-parl. plaf. 8 30W

  • Haut-parleur de plafond 30W 8, circulaire, grille en metal (jeu de 2pieces).
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : LC2-PC30G6-8
    • Référence Sonepar : 00197552306
    • EAN : 8717332343508
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lot de 2p_Enceinte encastrable coaxiale 8 2 voies 30W en 100V - 8?_La fixation est de type serre-joint_Une pièce de renfort en forme de C permet de rigidifier les faux-plafonds fragiles_Anneau pour élingue de sécurité_Bornier en

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver