• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - LH1-10M10E - Haut-parleur a chambre de comp

  • Haut-parleur a chambre de compression 10W en 100V. EN 54-24. Utilisation en inte
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : LH1-10M10E
    • Référence Sonepar : 00197552508
    • EAN : 8717332329649
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur à chambre de compression 10W en 100V. EN 54-24. Utilisation en intérieur ou extérieur. Gris clair RAL7035. Livré avec support de montage. Bornier en céramique pour câble CR1-C1. Emplacement pour monter carte surveillance Praesi

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver