• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - LS1-UC20E-1 - Enceinte spherique 20W. EN 54-

  • Enceinte spherique 20W. EN 54-24. Qualite audio HIFI. ABS Blanc et grille gris c
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : LS1-UC20E-1
    • Référence Sonepar : 00197201102
    • EAN : 8717332351664
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LS1-UC20E-1 - Enceinte sphérique. Ces enceintes sont des projecteurs de son sphériques conçus pour être suspendus au plafond via un câble de raccordement. Leur restitution sonore de qualité est parfaitement adaptée aux bâtiments avec plafond haut, tels que les hypermarchés et les grandes surfaces. Le LS1-UC20E-1 est une enceinte sphérique puissante de 20 W conçue pour une reproduction vocale et musicale de grande qualité. La conception dernier cri est adaptée à tous les environnements, même les plus modernes. Cette enceinte peut être utilisée dans les systèmes de sonorisation et d'évacuation. Matériau ABS. Dimensions : 185 x 254 mm. Blanc (RAL 9010). 3 kg.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver