« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Bosch Security Systems - NHT-8000-F07QF - CAMERA IP THERMIQUE IVA IP66
CAMERA FIXE IP THERMIQUE EXT. QVGA 60Hz 7.5mm IVA IP66 NEMA4X 24VDC
Fabricant : Bosch Security Systems
Réf. fabricant : NHT-8000-F07QF
Référence Sonepar : 00197279687
EAN : 8717332796878
Description
Caméra fixe IP Thermique_Vox non refroidi_SVGA 320x240_Sensibilité thermiqueINF 50mK_H.264 + MJPEG_3 flux_Interface WEB_IVA_Gyrosenseur intégré_Hybride_Slot carte SD Alim 24 Vac non fournie_IP66_NEMA4X_T°-50°C+55°C_Obj 7,5 mm_60 IPS