« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Bosch Security Systems - NHT-8000-F19QS - CAMERA THERMIQUE 19mm IVA IP66
CAMERA FIXE IP THERMIQUE EXT. QVGA <9Hz 19mm IVA IP66 NEMA4X 24VDC
Fabricant : Bosch Security Systems
Réf. fabricant : NHT-8000-F19QS
Référence Sonepar : 00197279679
EAN : 8717332796793
Description
Caméra fixe IP Thermique_Vox non refroidi_SVGA 320x240_Sensibilité thermique INF 50mK_H.264 + MJPEG_Interface WEB_IVA intégrée_Gyrosenseur intégré_Hybride_Slot carte SD_Alim 24 Vac non fournie_IP66_NEMA4X_ T°-50°C+55°C_Obj 19 mm_9 IPS