• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - NHT-8001-F09VS - CAMERA THERMIQUE 9mm IVA IP66

  • CAMERA FIXE IP THERMIQUE EXT. VGA <9Hz 9mm IVA IP66 NEMA4X 24VDC
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : NHT-8001-F09VS
    • Référence Sonepar : 00197279681
    • EAN : 8717332796816
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Caméra fixe IP Thermique_Vox non refroidi_VGA 640x480_Sensibilité thermique INF 50mK_H.264 + MJPEG_3 flux_Interface WEB_IVA intégrée_Gyrosenseur intégré_Hybride_Slotcarte SD Alim 24 Vac non fournie_IP66_NEMA4X_ T°-50°C à +55°C_Obj 9 mm_9 IP