• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - PLM-4P125 - Amplificateur 4 canaux 125W-10

  • Amplificateur 4 canaux 125W-100V70V-4-8 Ohms class D avec DSP_2U - DSP : Compr
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : PLM-4P125
    • Référence Sonepar : 00197287279
    • EAN : 8717332881697
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur 4 canaux 125W-100V70V-4-8 Ohms class D avec DSP_2U - DSP : Compresseur, EQ, limiteur, mélangeur, crossover, retard... - RJ45 vers matrice PLM-8M8 - 4 entrées ligne - 4 sorties line - 1 port Ethernet - Très faible consommatio

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver