• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - UHO-HBGS-11 - CAISSON UHO_EXTeRIEUR_THERMOST

  • Caisson UHO_Exterieur_Thermostate_Ventile_Alim 24 Vac non fournie_T -40C a +50
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : UHO-HBGS-11
    • Référence Sonepar : 00197295789
    • EAN : 8717332957897
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Caisson UHO_Extérieur_Thermostaté_Ventilé_Alim 24 Vac non fournie_T° -40°C à +50°C_IP66_L : 262 x l : 81 x H 89_Possibilité de passer les câbles dans le support_Convient aux cam. alim 24 Vac_Presses étoupes et pare-soleil fournis

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver