• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bosch Security Systems - UHO-POE-10 - CAISSON THERMOSTATe_VENTILe_EX

  • Caisson thermostate_ventile_exterieur_Alim POE 30W et-ou 12 Vdc (non fournie) IP
    • Fabricant : Bosch Security Systems
    • Réf. fabricant : UHO-POE-10
    • Référence Sonepar : 00197295033
    • EAN : 8717332950331
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Caisson thermostaté_ventilé_extérieur_Alim POE 30W et-ou 12 Vdc (non fournie) IP67 T° d'utilisation : -30°C à +50°C_Dimensions : 141x164x430 mm_Pare-soleil fourni Convient aux caméras alimentées en 12Vdc_Dimensions caméra + objectif maximu

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver