• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bouyer - CEIL-0613-IP55 - HP plafond 6W / ?13cm / IP55

  • HP plafond blanc 6W / ?13cm IP55
    • Fabricant : Bouyer
    • Réf. fabricant : CEIL-0613-IP55
    • Référence Sonepar : 00114000294
    • EAN : 3760331201312
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HP plafond (Ø enc. 12,5cm / prof. 12cm), indice IP55, résistant aux projections d'eau et à la poussière. Grille sans bordures pour une intégration discrète. Fixation par deux pattes métalliques en quelques secondes. Puissance 6 / 3W.

•Les Atouts de l'article:

Résistant projections d'eau et poussièresGrille sans borduresFacile à installerExcellente couverture sonore

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver