• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1050861 - Prise CEE 3P+T 32A/415V IP44

  • Prise CEE 3P+T 32A/415V IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1050861
    • Référence Sonepar : 00199050861
    • EAN : 3281850508619
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Prise CEE avec 3 pôles / Prise industrielle mobile rouge (32A/415V, clapet, connecteur avec un presse-étoupe, verrouillage par rotation, IP44) - utilisation en extérieur

•Les Atouts de l'article:

La prise CEE avec 3 pôles + terre de brennenstuhl® est adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • Prise CEE 3P+T 32A/415V~ avec clapet
  • Verrouillage par r Prise CEE tripolaire (avec clapet à fermeture automatique) pour raccorder un câble d'alimentation - verrouillage par rotation, position du manchon de terre 6h Prise CEE mobile rouge équipée d'un presse-étoupe - courant maximum admissible 32A, tension nominale 380V à 415V Connecteur femelle CEE 32A/415V, 3 pôles et terre - boîtier robuste et résistant aux chocs pour une durabilité optimale, muni de 2 trous d'accroche Prolongateur industriel CEE adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur - robuste avec montage facile et rapide grâce au verrouillage par rotation Prise industrielle 32A (température ambiante -25°C à 40°C) - montage sur câble, section 2,5 à 6mm²