Description
•Les Atouts de l'article:
L'enrouleur de câble Design-box CL-S de brennenstuhl® est doté de 3 prises de courant électrique, 2 ports USB (avec capuchon d'étanchéité) et d'un disjoncteur thermique. Le boîtier au design ergonomique donne toute sa polyvalence à ce petit enrouleur é Mini enrouleur électrique doté de 3 prises de courant électrique 2P+T 16A/230V et 2 ports USB (5V/2,1A/10,5W) avec témoin de fonctionnement et capuchon d'étanchéité - Fabriqué en France La hauteur du boîtier (6cm) permet de ranger facilement ce petit enrouleur électrique avec USB dans un tiroir (problème de courant résolu lors des soirées raclette, …) doté d'un disjoncteur thermique Manipulation facile de l'enrouleur rallonge ménager domestique grâce aux empreintes ergonomiques situées sur le boîtier en plastique - très pratique Le boîtier du mini enrouleur de câble a été étudié pour assurer un enroulement/déroulement rapide et facile du câble - le compagnon idéal de vos déplacements