• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1102501 - CONFORT-LINE CL-L NOIR

  • Box Confort Line CL-L 4 prises noir 5m H05VV-F 3G1,0 *FR*
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1102501
    • Référence Sonepar : 00199102501
    • EAN : 3281851025016
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique domestique Confort-Line 5m de câble H05VV-F 3G1,0, Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

Puissance maxi sous 230V~ : 2300W