• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1132731 - Rallonge électrique avec fiche

  • Rallonge électrique avec fiche différentielle 10mA et prolongateur 0,5m H07RN-F
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1132731
    • Référence Sonepar : 00199132731
    • EAN : 3281851327318
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Rallonge électrique avec fiche différentielle 10mA et prise de courant (0,5m de câble noir H07RN-F 3G1,5, utilisation en extérieur IP44, fabriquée en France)

•Les Atouts de l'article:

La rallonge électrique de brennenstuhl® est équipée d’une fiche différentielle 10mA qui permet de protéger efficacement contre les accidents électriques et coupe l’électricité instantanément en cas de fuite de courant. Le cordon prolongateur est adapté La fiche différentielle 10mA permet une protection efficace contre les accidents électriques par une coupure instantanée de l'alimentation si un courant de fuite est détecté 0,5 m de câble H07-RN-F 3G1,5 noir développé pour une utilisation en extérieur - le câble RN est robuste et résistant aux hydrocarbures Cette rallonge électrique est un équipement de protection pour un usage professionnel ou domestique Contenu du colis : 1x Rallonge électrique avec 1 fiche différentielle 10mA 2P+T 16A/230V~ et 1 prise électrique avec clapet 2P+T 16A/230V~