• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1132741 - ADAPTATEUR - 1,5M H07RN-F 3G1,

  • Rallonge electrique avec bloc 4 prises mobile Powerblock et 1 fiche differentiel
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1132741
    • Référence Sonepar : 00199132741
    • EAN : 3281851327417
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge électrique avec Powerblock 4 prises à clapet, fiche différentielle 10mA et 1,5m de câble H07RN-F 3G1,5 (IP44), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

La rallonge électrique de 1,5m est équipée d’un Powerblock de 4 prises à clapet et d’une fiche différentielle 10mA qui permet de protéger efficacement contre les accidents électriques et coupe ainsi l’électricité instantanément en cas de fuite de coura La fiche différentielle 10mA permet la protection des vies humaines, par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté Le Powerblock, bloc 4 prises de courant mobile avec clapets, peut s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol Puissance maxi sous 230V~ : 3500W Contenu du colis : 1x Rallonge électrique avec bloc 4 prises Powerblock et fiche différentielle 10mA