• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1132911 - Rallonge électrique avec fiche

  • Rallonge électrique avec fiche CEE P17, prolongateur type E, 1,5m H07RN-F 3G1,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1132911
    • Référence Sonepar : 00199132911
    • EAN : 3281851329114
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Rallonge électrique / Cordon prolongateur CEE/standard français (fiche CEE P17, prolongateur standard français avec clapet, 1,5m de câble H07RN-F 3G1,5, IP44) Fabriqué en France

•Les Atouts de l'article:

La rallonge électrique CEE P17 / standard français de brennenstuhl® est équipée de 1,5m de câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures et développée pour une utilisation en extérieur. Ce cordon prolongateur électrique, fabriqué en France, est doté Rallonge développée pour les loisirs en extérieur comme le camping, le caravaning, les camping-cars, l'événementiel, la navigation de plaisance, le commerce ambulant (remorque du marché) Rallonge avec petite longueur de câble - accessoire parfaitement adapté au branchement de votre barbecue, machine à raclette, ... à la borne d'alimentation de votre terrain de camping Cordon prolongateur avec indice de protection IP44 (protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau) - Idéal pour une utilisation à l'extérieur Rallonge électrique équipée de 1,5m de câble noir H07RN-F 3G1,5 très robuste et résistant aux hydrocarbures