• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1133021 - Rallonge électrique SOLUTIONS

  • Rallonge électrique SOLUTIONS OUTDOOR IP44 10m H07RN-F 3G2,5 rouge, double prise
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1133021
    • Référence Sonepar : 00199133021
    • EAN : 3281851330219
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge électrique SOLUTIONS OUTDOOR pour campings, caravanes, bateaux, commerces ambulants (10 m de câble rouge H07RN-F 3G2,5, fiche CEE P17, utilisation en extérieur IP44, fabriquée en France)

•Les Atouts de l'article:

La rallonge électrique SOLUTIONS OUTDOOR de brennenstuhl® avec sa double prise CEE P17/standard français dispose de 10m de câble fabriqué en France. Ce cordon d'alimentation développé pour l'extérieur est résistant aux conditions extrêmes. Cette rallon Rallonge SOLUTIONS OUTDOOR développée pour le camping, le caravaning, la navigation de plaisance, le commerce ambulant grâce à sa double prise : CEE P17/standard français, fiche CEE P17, utilisation en extérieur 10m de câble H07RN-F 3G2,5 rouge pour une meilleure visibilité, développée pour une utilisation en extérieur - le câble RN est robuste et résistant aux hydrocarbures Cette rallonge électrique avec câble rouge, fabriquée en France, est adaptée à la prise CEE P17 et au standard français Contenu du colis : 1 x rallonge électrique rouge (CEE P17 2P+T 16A/230V~ / standard français 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~) IP44 - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver